Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER ZH15DS-T02-T03-T03 Vakuum Ejector Inline Body 1/4 tomme Npt | AC4TBH 30J498

SMC VALVES ZH15DS-T02-T03-T03 Vakuum Ejector Inline Body 1/4 tomme Npt

På lager
Vare: AC4TBH Modell: ZH15DS-T02-T03-T03Kryssref: 30J498
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
637NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVacuum Ejector, Inline, Body Ported
Eksos Type3 / 8 "PT
Høyde58.5mm
Lengde116.5mm
Åpning Dia.1.5mm
Trykkportstørrelse1 / 4 "PT
Forsyningstrykkområde30 til 87 PSI
Temp. Område5 til 60 grader C
Vakuumstrømningshastighet55:XNUMX
Vakuumportstørrelse3 / 8 "PT
Vakuumtrykk @ 40 PSI-60 KPA
Vakuumtrykk @ 75 PSI-88 KPA
Vakuumtrykkområde0 til -88 KPA
Bredde22.45mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8412909035
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellEksos TypeHøydeSakLengdeÅpning Dia.BreddePris
SMC VENTILER NZHI05BL-T01-T01 Vakuum Ejector Inline Box 1/8 tomme Npt | AC4RZN 30J457 NZHI05BL-T01-T01Lyddemper40mmVakuumutkast, innebygd, boksstil61.9mm0.5mm19mm401NOK
SMC VALVES NZHI05BL-07-T01 Vacuum Ejector Inline Box 1/4 inch Tube | AC4RZP 30J458 NZHI05BL-07-T01Lyddemper40mmVakuumutkast, innebygd, boksstil54mm0.5mm19mm348NOK
SMC VENTILER NZHI05BL-07-07 Vacuum Ejector Inline Box 1/4 tommers rør | AC4RZQ 30J459 NZHI05BL-07-07Lyddemper32mmVakuumutkast, innebygd, boksstil54mm0.5mm19mm332NOK
SMC VENTILER NZHI05BS-07-T01 Vakuum Ejector Inline Box 1/4 tommers rør | AC4RZT 30J461 NZHI05BS-07-T01Lyddemper40mmVakuumutkast, innebygd, boksstil54mm0.5mm19mm348NOK
SMC VENTILER NZHI05BS-07-07 Vakuum Ejector Inline Box 1/4 tommers rør | AC4RZU 30J462 NZHI05BS-07-07Lyddemper32mmVakuumutkast, innebygd, boksstil54mm0.5mm19mm287NOK
SMC VALVES NZHI07BL-07-07 Vakuumutkast Inline-boks 1/4 tommers rør | AC4RZX 30J465 NZHI07BL-07-07Lyddemper32mmVakuumutkast, innebygd, boksstil600.7mm19mm315NOK
SMC VENTILER NZHI07BS-07-T01 Vakuum Ejector Inline Box 1/4 tommers rør | AC4RZZ 30J467 NZHI07BS-07-T01Lyddemper40mmVakuumutkast, innebygd, boksstil600.7mm19mm354NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES ZH15DS-T02-T03-T03 Vakuum Ejector Inline Body 1/4 tomme Npt
637NOK / enhet