Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VALVES VFS2200-3FZ Magnetventil 25.2 CFM 3.4VA | AH6YMP 36LT99

SMC VALVES VFS2200-3FZ Magnetventil 25.2 CFM 3.4VA

På lager
Vare: AH6YMP Modell: VFS2200-3FZKryssref.: 36LT99
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
2 112 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil for luftkontroll
Aktuator / returSolenoid / Solenoid
Luftventiltype5-veis, 2-posisjon
Omgivelsestemp. Område14 grader til 122 grader F
KroppsstilBasemontert
SenterposisjonÅpen
CFM25.2
Volumkoeffisient0.9
Elektriske tilkoblingerPlugg inn
Normalt åpen / normalt stengtNormalt åpen / normalt stengt
Total høyde2.593
Total lengde7.156 "
Samlet bredde1 17 / 64 "
OverstyringIkke-låsende trykk
Pilottrykk15
Strømforbruk3.4VA
trykk~~POS=TRUNC Range15 til 150 psi
Shifting Technologymagnet~~POS=TRUNC
Spenning110 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeAktuator / returOmgivelsestemp. OmrådeSamlet breddeRørstørrelseStrømforbruktrykk~~POS=TRUNC RangeShifting TechnologyPris
SMC VENTILER VQ1101-51 Magnetluftkontrollventil 1/8 tommer 24vdc | AF7RFR 22KD23 VQ1101-515"Solenoid / vår14 grader til 122 grader F1.5 "1 / 8 "1.0W22 til 100 psimagnet~~POS=TRUNC1 176 NOK
SMC VENTILER VQ1201-51 Magnetluftkontrollventil 3/8 tommer 24vdc | AF7RFT 22KD24 VQ1201-515"Solenoid / Solenoid14 grader til 122 grader F2"3 / 8 "1.0W15 til 100 psimagnet~~POS=TRUNC1 794 NOK
SMC VENTILER VQ2101-51 Magnetluftkontrollventil 24vdc | AF7RFU 22KD25 VQ2101-515"Solenoid / vår14 grader til 122 grader F1.5 "-1.0W22 til 100 psimagnet~~POS=TRUNC1 264 NOK
SMC VENTILER VQ2201-51 Magnetluftkontrollventil 24vdc | AF7RFV 22KD26 VQ2201-515"Solenoid / Solenoid14 grader til 122 grader F2"-1.0W15 til 100 psimagnet~~POS=TRUNC1 889 NOK
SMC VENTILER SY3140-5LZ Magnetluftkontrollventil 1/8 tommer 24vdc | AF7RGF 22KD36 SY3140-5LZ3.5 "Solenoid / vår14 grader til 122 grader F1.5 "1 / 8 "0.4W22 til 100 psimagnet~~POS=TRUNC1 102 NOK
SMC VENTILER SY3240-5LZ Magnetluftkontrollventil 24vdc | AF7RGG 22KD37 SY3240-5LZ4.5 "Solenoid / Solenoid14 grader til 122 grader F1.5 "-0.4W15 til 100 psimagnet~~POS=TRUNC1 448 NOK
SMC VENTILER SY5140-5LZ Magnetluftkontrollventil 1/8 tommer 24vdc | AF7RGL 22KD41 SY5140-5LZ4"Solenoid / vår14 grader til 122 grader F1.5 "1 / 8 "0.4W22 til 100 psimagnet~~POS=TRUNC1 053 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES VFS2200-3FZ Magnetventil 25.2 CFM 3.4VA
2 112 NOK / enhet