Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC-VENTILER NZHI05DS-07-07-07 Vakuumutkast Inline Body 1/4 inch Tube | AC4TAT 30J484

SMC VALVES NZHI05DS-07-07-07 Vacuum Ejector Inline Body 1/4 tommers rør

På lager
Vare: AC4TAT Modell: NZHI05DS-07-07-07Kryssref: 30J484
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
220NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVacuum Ejector, Inline, Body Ported
Eksos Type1/4 "RØR
Høyde33mm
Lengde57mm
Åpning Dia.0.5mm
Trykkportstørrelse1/4 "rør
Forsyningstrykkområde30 til 87 PSI
Temp. Område5 til 60 grader C
Vakuumstrømningshastighet5:XNUMX
Vakuumportstørrelse1/4 "rør
Vakuumtrykk @ 40 PSI-35 KPA
Vakuumtrykk @ 75 PSI-85 KPA
Vakuumtrykkområde0 til -88 KPA
Bredde13.8mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8412909035
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellEksos TypeHøydeSakLengdeÅpning Dia.BreddePris
SMC VENTILER NZHI05BL-T01-T01 Vakuum Ejector Inline Box 1/8 tomme Npt | AC4RZN 30J457 NZHI05BL-T01-T01Lyddemper40mmVakuumutkast, innebygd, boksstil61.9mm0.5mm19mm403NOK
SMC VALVES NZHI05BL-07-T01 Vacuum Ejector Inline Box 1/4 inch Tube | AC4RZP 30J458 NZHI05BL-07-T01Lyddemper40mmVakuumutkast, innebygd, boksstil54mm0.5mm19mm350NOK
SMC VENTILER NZHI05BL-07-07 Vacuum Ejector Inline Box 1/4 tommers rør | AC4RZQ 30J459 NZHI05BL-07-07Lyddemper32mmVakuumutkast, innebygd, boksstil54mm0.5mm19mm299NOK
SMC VENTILER NZHI05BS-07-T01 Vakuum Ejector Inline Box 1/4 tommers rør | AC4RZT 30J461 NZHI05BS-07-T01Lyddemper40mmVakuumutkast, innebygd, boksstil54mm0.5mm19mm350NOK
SMC VENTILER NZHI05BS-07-07 Vakuum Ejector Inline Box 1/4 tommers rør | AC4RZU 30J462 NZHI05BS-07-07Lyddemper32mmVakuumutkast, innebygd, boksstil54mm0.5mm19mm301NOK
SMC VALVES NZHI07BL-07-07 Vakuumutkast Inline-boks 1/4 tommers rør | AC4RZX 30J465 NZHI07BL-07-07Lyddemper32mmVakuumutkast, innebygd, boksstil600.7mm19mm315NOK
SMC VENTILER NZHI07BS-07-T01 Vakuum Ejector Inline Box 1/4 tommers rør | AC4RZZ 30J467 NZHI07BS-07-T01Lyddemper40mmVakuumutkast, innebygd, boksstil600.7mm19mm349NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES NZHI05DS-07-07-07 Vacuum Ejector Inline Body 1/4 tommers rør
220NOK / enhet