Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VALVES KQG2L08-00 Union Elbow 5/16 Eller 8mm 316 Rustfritt Stål | AA8NNE 19F751

SMC VALVES KQG2L08-00 Union Albue 5/16 eller 8 mm 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AA8NNE Modell: KQG2L08-00Kryssreferanse: 19F751

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
832NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion albue, 90 grader
Grunnleggende materialeMetal
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeRør x Rør
Maks. Press435 psi
Temp. Område23 grader til 302 grader F
Tube Size5/16 "eller 8 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7307290090
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellTube SizePris
SMC VALVES KQG2L04-00 Union Elbow 5/32 Eller 4mm 316 Rustfritt Stål | AA8NMU 19F741 KQG2L04-005/32 "eller 4 mm606NOK
SMC VALVES KQG2L07-00 Union Albue 1/4 inch 316 Rustfritt Stål | AA8NMZ 19F746 KQG2L07-001 / 4 "678NOK
SMC VALVES KQG2L11-00 Union Albue 3/8 inch 316 Rustfritt Stål | AA8NNP 19F760 KQG2L11-003 / 8 "1 239 NOK
SMC VALVES KQG2L13-00 Union Albue 1/2 inch 316 Rustfritt Stål | AA8NNV 19F765 KQG2L13-001 / 2 "1 591 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES KQG2L08-00 Union Albue 5/16 eller 8 mm 316 rustfritt stål
832NOK / enhet