Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER KQ2S01-32A Sekskant M-kontakt 1/8 In | AC6ZCV 36W694

SMC VALVES KQ2S01-32A sekskantet hode M-kontakt 1/8 tommer

På lager
Vare: AC6ZCV Modell: KQ2S01-32AKryssreferanse: 36W694
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
45NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex stikkontakt hode adapter
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolybutylentereftalat
FARGEHvit / Grå
TilkoblingstypeRør x UNF
Hex størrelse2mm
Maks. Press145 psi
Rørstørrelse10-32
Temp. Område23 grader til 140 grader F
Tube Size1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)2.03
Skipets bredde (cm)0.51
HS kode3917400090
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeHex størrelseRørstørrelseTube SizePris
SMC VENTILER KQ2S03-32A Sekskant M-kontakt 5/32 In | AC6ZCW 36W695 KQ2S03-32ARør x UNF2mm10-325 / 32 "43NOK
SMC VENTILER KQ2S03-34AS Sekskant M-kontakt 5/32 In | AC6ZCX 36W696 KQ2S03-34ASRør x MNPT1 / 8 "1 / 8 "5 / 32 "39NOK
SMC VENTILER KQ2S04-01AS Sekskant M-kontakt 4mm | AC6ZCY 36W697 KQ2S04-01ASTube x hann BSPT3mm1 / 8 "4mm33NOK
SMC VENTILER KQ2S04-M5A Sekskant M-kontakt 4mm | AC6ZCZ 36W698 KQ2S04-M5ARør x R (PT)2mmM5 x 0.84mm34NOK
SMC VENTILER KQ2S04-M6A Sekskant M-kontakt 4mm | AC6ZDA 36W699 KQ2S04-M6ARør x R (PT)3mmM6 x 14mm34NOK
SMC VENTILER KQ2S05-34AS Sekskant M-kontakt 3/16 In | AC6ZDB 36W701 KQ2S05-34ASRør x MNPT9 / 64 "1 / 8 "3 / 16 "55NOK
SMC VENTILER KQ2S06-01A Sekskant M-kontakt 6mm | AC6ZDC 36W702 KQ2S06-01ATube x hann BSPT4mm1 / 8 "6mm50NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES KQ2S01-32A sekskantet hode M-kontakt 1/8 tommer
45NOK / enhet