Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER KQ2R01-05A Plug In Reducer 1/8 x 3/16 tommers rør x Plug In | AC6ZBV 36W671

SMC VALVES KQ2R01-05A Plug In Reducer 1/8 x 3/16 tommers rør x Plug In

På lager
Vare: AC6ZBV Modell: KQ2R01-05AKryssreferanse: 36W671
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
28NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlug-in Reducer
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolybutylentereftalat
FARGEHvit / Grå
TilkoblingstypeTube x Plug-In
Maks. Press145 psi
Rørstørrelse3 / 16 "
Stamme OD3 / 16 "
Temp. Område23 grader til 140 grader F
Tube Size1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0072
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3917400090
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellStamme ODTube SizePris
SMC VENTILER KQ2R01-03A Plug In Reducer 1/8 x 5/32 tommers rør x Plug In | AC6ZBU 36W670 KQ2R01-03A5 / 32 "1 / 8 "27NOK
SMC VENTILER KQ2R01-07A Plug Inch Reducer 1/8 x 1/4 tommers rør x Plug In | AC6ZBW 36W672 KQ2R01-07A1 / 4 "1 / 8 "28NOK
SMC VENTILER KQ2R03-05A Plug In Reducer 5/32 x 3/16 tommers rør x Plug In | AC6ZBX 36W673 KQ2R03-05A3 / 16 "5 / 32 "26NOK
SMC VENTILER KQ2R03-07A Plug In Reducer 5/32 x 1/4 tommers rør x Plug In | AC6ZBY 36W674 KQ2R03-07A1 / 4 "5 / 32 "27NOK
SMC VENTILER KQ2R04-06A Plug In Reducer 4mm x 6mm Tube x Plug In | AC6ZBZ 36W675 KQ2R04-06A6mm4mm26NOK
SMC VENTILER KQ2R04-08A Plug In Reducer 4mm x 8mm Tube x Plug In | AC6ZCA 36W676 KQ2R04-08A8mm4mm28NOK
SMC VENTILER KQ2R04-10A Plug In Reducer 4mm x 10mm Tube x Plug In | AC6ZCB 36W677 KQ2R04-10A10mm4mm46NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES KQ2R01-05A Plug In Reducer 1/8 x 3/16 tommers rør x Plug In
28NOK / enhet