Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER KQ2C06-00A Rørhette 6mm Rør | AC6ZPQ 36W947

SMC VALVES KQ2C06-00A Rørhette 6mm Rør

På lager
Vare: AC6ZPQ Modell: KQ2C06-00AKryssreferanse: 36W947

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
24NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørlokk
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolybutylentereftalat
FARGEHvit / Grå
TilkoblingstypeTube
Maks. Press145 psi
Temp. Område23 grader til 140 grader F
Tube Size6mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)1.78
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode3917400090
OpprinnelseslandSG

Produktvarianter

ProduktModellTube SizePris
SMC VALVES KQ2C03-00A Tube Cap 5/32 inch Tube | AC6ZPN 36W945 KQ2C03-00A5 / 32 "22NOK
SMC VENTILER KQ2C04-00A Rørhette 4mm Rør | AC6ZPP 36W946 KQ2C04-00A4mm20NOK
SMC VENTILER KQ2C07-00A Rørhette 1/4 tommers rør | AC6ZPR 36W948 KQ2C07-00A1 / 4 "37NOK
SMC VENTILER KQ2C08-00A Rørhette 8mm Rør | AC6ZPT 36W949 KQ2C08-00A8mm27NOK
SMC VENTILER KQ2C09-00A Rørhette 5/16 tommers rør | AC6ZPU 36W950 KQ2C09-00A5 / 16 "41NOK
SMC VENTILER KQ2C10-00A Rørhette 10mm Rør | AC6ZPV 36W951 KQ2C10-00A10mm31NOK
SMC VALVES KQ2C11-00A Tube Cap 3/8 inch Tube | AC6ZPW 36W952 KQ2C11-00A3 / 8 "46NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES KQ2C06-00A Rørhette 6mm Rør
24NOK / enhet