Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VALVES AS2211FG-N01-03S Speed Control Valve, Npt X Tube, 1/8 Inch Port Size, 5/32 Inch Tube Size, Inch Flow | CU3AVY 4DGX8

SMC VALVES AS2211FG-N01-03S hastighetsreguleringsventil, Npt X-rør, 1/8 tomme portstørrelse, 5/32 tomme rørstørrelse, tommestrøm

På lager
Vare: CU3AVY Modell: AS2211FG-N01-03SKryssref: 4DGX8
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
241NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHastighetsreguleringsventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
SMC VENTILER ASV510F-04-10S Speed ​​Exhaust Control Valve, Bspt X Tube, 1/2 tomme portstørrelse, 10 mm tube størrelse | CU3AJF 5UPF7 ASV510F-04-10SStyreventil290NOK
SMC VENTILER ASV510F-04-12S Speed ​​Exhaust Control Valve, Bspt X Tube, 1/2 tomme portstørrelse, 12 mm tube størrelse | CU3AJG 5UPF8 ASV510F-04-12SStyreventil282NOK
SMC VENTILER ASV410F-02-10S Speed ​​Exhaust Control Valve, Bspt X Tube, 1/4 tomme portstørrelse, 10 mm tube størrelse | CU3AJH 5UPF2 ASV410F-02-10SStyreventil263NOK
SMC VENTILER ASV510F-02-12S Speed ​​Exhaust Control Valve, Bspt X Tube, 1/4 tommers portstørrelse, 12 mm rørstørrelse | CU3AJJ 5UPF5 ASV510F-02-12SStyreventil280NOK
SMC VENTILER ASV310F-02-06S Speed ​​Exhaust Control Valve, Bspt X Tube, 1/4 tomme portstørrelse, 6 mm tube størrelse | CU3AJK 5UPE9 ASV310F-02-06SStyreventil235NOK
SMC VENTILER ASV310F-02-08S Speed ​​Exhaust Control Valve, Bspt X Tube, 1/4 tommers portstørrelse, 8 mm rørstørrelse | CU3AJL 5UPF0 ASV310F-02-08SStyreventil235NOK
SMC VENTILER ASV410F-01-10S Speed ​​Exhaust Control Valve, Bspt X Tube, 1/8 Inch Port Size, 10 mm Tube Size | CU3AJM 5UPF1 ASV410F-01-10SStyreventil261NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES AS2211FG-N01-03S hastighetsreguleringsventil, Npt X-rør, 1/8 tomme portstørrelse, 5/32 tomme rørstørrelse, tommestrøm
241NOK / enhet