Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER AS2201F-N01-01SA Hastighetsreguleringsventil 1/8 In Npt x Tube | AG6UMM 48J209

SMC VALVES AS2201F-N01-01SA Hastighetsreguleringsventil 1/8 In Npt x Tube

På lager
Vare: AG6UMM Modell: AS2201F-N01-01SAKryssref: 48J209
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
141NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHastighetsreguleringsventil
Justeringknott
Body MaterialElektroløs forniklet messing og PBT
Kroppsstørrelse1 / 8 "
TilkoblingNPT x rør
FlowOut
Rørstørrelse1 / 8 "
trykk~~POS=TRUNC Range14.5 til 145 psi
StilElbow
Temp. Område23 grader til 140 grader F
Tube Size1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8481200080

Produktvarianter

ProduktModellFlowPris
SMC VENTILER AS2211F-N01-01SA Hastighetsreguleringsventil 1/8 In Npt x Tube | AG6ULJ 48J181 AS2211F-N01-01SAIn142NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES AS2201F-N01-01SA Hastighetsreguleringsventil 1/8 In Npt x Tube
141NOK / enhet