Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER AS2201F-01-04SA Hastighetsreguleringsventil 4mm rør 1/8 In | AG6UNB 48J222

SMC VALVES AS2201F-01-04SA Hastighetsreguleringsventil 4 mm rør 1/8 tommer

På lager
Vare: AG6UNB Modell: AS2201F-01-04SAKryssref: 48J222
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
122NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHastighetsreguleringsventil
Justeringknott
Body MaterialElektroløs forniklet messing og PBT
Kroppsstørrelse1 / 8 "
TilkoblingBSPT x rør
FlowOut
Rørstørrelse1 / 8 "
trykk~~POS=TRUNC Range14.5 til 145 psi
StilElbow
Temp. Område23 grader til 140 grader F
Tube Size4mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8481200080

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstørrelseFlowRørstørrelsePris
SMC VENTILER AS2211F-01-04SA Hastighetsreguleringsventil 4mm Tube 1/8 In | AG6ULY 48J194 AS2211F-01-04SA1 / 8 "In1 / 8 "124NOK
SMC VENTILER AS2211F-02-04SA Hastighetsreguleringsventil 4mm Tube 1/4 In | AG6UMC 48J198 AS2211F-02-04SA1 / 4 "In1 / 4 "143NOK
SMC VENTILER AS2201F-02-04SA Hastighetsreguleringsventil 4mm rør 1/4 In | AG6UNF 48J226 AS2201F-02-04SA1 / 4 "Out1 / 4 "143NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES AS2201F-01-04SA Hastighetsreguleringsventil 4 mm rør 1/8 tommer
122NOK / enhet