Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER AS2211F-02-04SA Hastighetsreguleringsventil 4mm Tube 1/4 In | AG6UMC 48J198

SMC VALVES AS2211F-02-04SA Hastighetsreguleringsventil 4 mm rør 1/4 tommer

På lager
Vare: AG6UMC Modell: AS2211F-02-04SAKryssref: 48J198
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
143NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHastighetsreguleringsventil
Justeringknott
Body MaterialElektroløs forniklet messing og PBT
Kroppsstørrelse1 / 4 "
TilkoblingBSPT x rør
FlowIn
Rørstørrelse1 / 4 "
trykk~~POS=TRUNC Range14.5 til 145 psi
StilElbow
Temp. Område23 grader til 140 grader F
Tube Size4mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8481200080

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstørrelseFlowRørstørrelsePris
SMC VENTILER AS2211F-01-04SA Hastighetsreguleringsventil 4mm Tube 1/8 In | AG6ULY 48J194 AS2211F-01-04SA1 / 8 "In1 / 8 "124NOK
SMC VENTILER AS2201F-01-04SA Hastighetsreguleringsventil 4mm rør 1/8 In | AG6UNB 48J222 AS2201F-01-04SA1 / 8 "Out1 / 8 "122NOK
SMC VENTILER AS2201F-02-04SA Hastighetsreguleringsventil 4mm rør 1/4 In | AG6UNF 48J226 AS2201F-02-04SA1 / 4 "Out1 / 4 "143NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES AS2211F-02-04SA Hastighetsreguleringsventil 4 mm rør 1/4 tommer
143NOK / enhet