Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMALLEY WSM-31-S02 Holdering, utvendig dia. 5/16 tommer, 10Pk | AE3MNY 5EB54

SMALLEY WSM-31-S02 Holdering, utvendig dia. 5/16 tommer, 10pk

På lager
Vare: AE3MNY Modell: WSM-31-S02Kryssreferanse: 5EB54

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
196NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralholderring
FinishPlain
Passer til Groove Depth0.011 "
Passer til Groove Dia.0.290 "
Passer til sporbredde0.029 "
For aksel Dia.5 / 16 "
Gratis ID0.287 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.002 "
Groove Width Toleranse0.003 "
Materiale302 rustfritt stål
Radial vegg0.025 "
Strekkfasthet200,000 psi
Tykkelse0.025 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMALLEY WSM-31-S02 Holdering, utvendig dia. 5/16 tommer, 10pk
196NOK /pakke