Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMALLEY WHM-150-S02 Festering, innvendig dia. 1-1/2 tomme, 5pk | AE3NBA 5EE59

SMALLEY WHM-150-S02 Holdering, innvendig dia. 1-1/2 tomme, 5pk

På lager
Vare: AE3NBA Modell: WHM-150-S02Kryssreferanse: 5EE59
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
334NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralholderring
FinishPlain
Passer til Groove Depth0.047 "
Passer til Groove Dia.1.594 "
Passer til sporbredde0.056 "
For Bore Dia.1.5 "
Gratis OD1.065 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.004 "
Groove Width Toleranse0.004 "
Materiale302 rustfritt stål
Radial vegg0.118 "
Strekkfasthet185,000 psi
Tykkelse0.05 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMALLEY WHM-150-S02 Holdering, innvendig dia. 1-1/2 tomme, 5pk
334NOK /pakke