SLUGGER S4375TN Ringformet kutter 7/16 tommer | AF6KFX 19TF87

SLUGGER S4375TN ringformet kutter 7/16 tommer

Vare: AF6KFX Modell: S4375TNKryssreferanse: 19TF87

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRingformet kutter
Skjæredybde1"
Diameter7 / 16 "
Shank Dia.3 / 4 "
typenHSS titan nitridbelagt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.12
Skipets høyde (cm)10.49
Skipets lengde (cm)3.99
Skipets bredde (cm)4.5
HS kode8207504060

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
SLUGGER S4375TN Ringformet kutter 7/16 tommer diameter | AF7CKN 20UT97 S4375TNTINI belegg649NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SLUGGER S4375TN ringformet kutter 7/16 tommer