SLUGGER S1000TN Ringformet kutter 1 tomme | AF6KGD 19TF97

SLUGGER S1000TN ringformet kutter 1 tommer

Vare: AF6KGD Modell: S1000TNKryssreferanse: 19TF97

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRingformet kutter
Skjæredybde1"
Diameter1"
Shank Dia.3 / 4 "
typenHSS titan nitridbelagt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.12
Skipets høyde (cm)10.49
Skipets lengde (cm)3.99
Skipets bredde (cm)4.5
HS kode8207504060

Produktvarianter

ProduktModellSkjæredybdeDiametertypenPris
SLUGGER S5625TN Ringkutter 9/16 tommer | AF6KFZ 19TF89 S5625TN1"9 / 16 "HSS titan nitridbelagt782NOK
SLUGGER S8125TN Ringformet kutter 11/16 tommer | AF6KGB 19TF92 S8125TN1"11 / 16 "HSS titan nitridbelagt-
RFQ
SLUGGER S9375TN Ringformet kutter 15/16 tommer | AF6KGC 19TF95 S9375TN1"15 / 16 "HSS titan nitridbelagt1 148 NOK
SLUGGER S1062TN Ringformet kutter 15/16 tommer | AF6KGE 19TF99 S1062TN1"15 / 16 "HSS titan nitridbelagt-
RFQ
SLUGGER S1125TN Ringformet kutter 1-1 / 8 tommer | AF6KGF 19TG01 S1125TN1"1.125 "HSS titan nitridbelagt1 311 NOK
SLUGGER S1187TN Ringformet kutter 1-3 / 16 tommer | AF6KGG 19TG03 S1187TN1"1.187 "HSS titan nitridbelagt-
RFQ
SLUGGER S1250TN Ringformet kutter 1-1 / 4 tommer | AF6KGH 19TG04 S1250TN1"1.25 "HSS titan nitridbelagt1 397 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SLUGGER S1000TN ringformet kutter 1 tommer