Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SLOAN HY108A-1-48 Penal Ware Metal Bush Button | AC8XUZ 3ERD5

SLOAN HY108A-1-48 Penal Ware Metal Bush Button

På lager
Vare: AC8XUZ Modell: HY108A-1-48Kryssreferanse: 3ERD5

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 018 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPenal Ware Metal Bush Button

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.432
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8481903000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SLOAN HY108A-1-48 Penal Ware Metal Bush Button
2 018 NOK / enhet