Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SLOAN EFX650.012.0000 Kransensor 3/8 tommers kompresjon 1.5 gpm | AG9YVD 23MF45

SLOAN EFX650.012.0000 Kransensor 3/8 tommers kompresjon 1.5 gpm

På lager
Vare: AG9YVD Modell: EFX650.012.0000Kryssreferanse: 23MF45

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
10 069 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBadekran
amps2.00A
Body MaterialSinkstøpt
Tilkobling3/8 "kompresjon
Avløpstypenone
KranoperasjonSensor
StrømutløpstypeLuftet
Strømningshastighet1.50 gpm
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseWaterSense godkjent
Håndtakstypenone
Høyde5"
Montering Hole Center til Center4"
Monteringstypeoverflaten
Antall håndtak0
Antall hull1
StrømkildeBatteri
ErstatningspatronJa
Bolig KommersiellNæringseiendom
Sensorområde4 "til 5"
FormRett
Tut Lengde4"
Temp. StyreNEI
VentiltypeKomprimering
Spenning6 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.5335
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)36.58
Skipets bredde (cm)21.59
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • CEC-kompatibel: Ikke CEC-kompatibel
    • Ligaturbestandig: Nei
    • Kranbehandling: Krom

Produktvarianter

ProduktModellMontering Hole Center til CenterampsBody MaterialMonteringstypeAntall hullTotal høydeStrømkildeSensorområdePris
SLOAN SF2100-4 tappesensor 3/8 tommers sammensetning 0.5 Gpm | AE6RWB 5UVA1 SF2100-44"2 ACMessingDekk14.5 "alkalisk batteri4 "til 7"6 492 NOK
SLOAN SF2300 tappesensor 3/8 tommers sammensetning 0.5 Gpm | AE6RWD 5UVA3 SF23004"2 ACMessingDekk34 45 / 64 "alkalisk batteri4 "til 7"6 481 NOK
SLOAN SF2400-4 tappesensor 3/8 tommers sammensetning 0.5 Gpm | AE6RWE 5UVA4 SF2400-44"2 ACMessingDekk17"alkalisk batteri4 "til 7"5 724 NOK
SLOAN SF2150-4 tappesensor 3/8 tommers sammensetning 0.5 Gpm | AE7AUC 5WHW8 SF2150-44"2 ACMessingDekk14.5 "Batteri4 "til 7"5 805 NOK
SLOAN SF2350 tappesensor 3/8 tommers sammensetning 0.5 Gpm | AE7AUE 5WHX0 SF23504"2 ACMessingDekk34 45 / 64 "Batteri4 "til 7"6 231 NOK
SLOAN SF2450-4 Kranføler 3/8 tommers sammensetning 0.5 Gpm | AE7AUF 5WHX1 SF2450-44"2 ACMessingDekk17"Batteri4 "til 7"6 357 NOK
SLOAN EAF100-P-ISM tappesensor 3/8 tommers mips 2.2 Gpm messing | AE7HLL 5YJP1 EAF100-P-ISM1"2 ACMessingDekk16.875 "alkalisk batteri2 "til 14"11 664 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SLOAN EFX650.012.0000 Kransensor 3/8 tommers kompresjon 1.5 gpm
10 069 NOK / enhet