Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SLOAN SF2400-4 tappesensor 3/8 tommers sammensetning 0.5 Gpm | AE6RWE 5UVA4

SLOAN SF2400-4 kransensor 3/8 tommers kompresjon 0.5 Gpm

På lager
Vare: AE6RWE Modell: SF2400-4Kryssreferanse: 5UVA4
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
5 557 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBadekran
amps2 AC
Body MaterialMessing
Tilkobling3/8 "kompresjon
Avløpstypenone
KranoperasjonSensor
Kranetutstandard
FinishChrome
StrømutløpstypeIkke-renovert
Strømningshastighet0.5 gpm
HåndtakstypeSensor
Montering Hole Center til Center4"
MonteringstypeDekk
Antall hull1
Total høyde7"
Strømkildealkalisk batteri
ErstatningspatronJa
Bolig KommersiellNæringseiendom
Sensorområde4 "til 7"
Tut Lengde7"
Temp. StyreNEI
Ventiltypemagnet~~POS=TRUNC
Spenning6 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.83
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)44.2
Skipets bredde (cm)22.61
HS kode8481809005
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMontering Hole Center til CenterampsBody MaterialMonteringstypeAntall hullTotal høydeStrømkildeSensorområdePris
SLOAN SF2100-4 tappesensor 3/8 tommers sammensetning 0.5 Gpm | AE6RWB 5UVA1 SF2100-44"2 ACMessingDekk14.5 "alkalisk batteri4 "til 7"6 496 NOK
SLOAN SF2300 tappesensor 3/8 tommers sammensetning 0.5 Gpm | AE6RWD 5UVA3 SF23004"2 ACMessingDekk34 45 / 64 "alkalisk batteri4 "til 7"6 259 NOK
SLOAN SF2150-4 tappesensor 3/8 tommers sammensetning 0.5 Gpm | AE7AUC 5WHW8 SF2150-44"2 ACMessingDekk14.5 "Batteri4 "til 7"5 973 NOK
SLOAN SF2350 tappesensor 3/8 tommers sammensetning 0.5 Gpm | AE7AUE 5WHX0 SF23504"2 ACMessingDekk34 45 / 64 "Batteri4 "til 7"6 194 NOK
SLOAN SF2450-4 Kranføler 3/8 tommers sammensetning 0.5 Gpm | AE7AUF 5WHX1 SF2450-44"2 ACMessingDekk17"Batteri4 "til 7"6 176 NOK
SLOAN EAF100-P-ISM tappesensor 3/8 tommers mips 2.2 Gpm messing | AE7HLL 5YJP1 EAF100-P-ISM1"2 ACMessingDekk16.875 "alkalisk batteri2 "til 14"11 544 NOK
SLOAN EAF150-ISM tappesensor 3/8 tommers mips 2.2 Gpm messing | AE7HLM 5YJP2 EAF150-ISM1"2 ACMessingDekk16.875 "Batteri2 "til 14"11 794 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SLOAN SF2400-4 kransensor 3/8 tommers kompresjon 0.5 Gpm
5 557 NOK / enhet