Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SLOAN EAF150-ISM tappesensor 3/8 tommers mips 2.2 Gpm messing | AE7HLM 5YJP2

SLOAN EAF150-ISM kransensor 3/8 tommers Mips 2.2 Gpm messing

På lager
Vare: AE7HLM Modell: EAF150-ISMKryssreferanse: 5YJP2

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
11 794 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBadekran
amps2 AC
Body MaterialMessing
Tilkobling3/8 "MIPS
Avløpstypenone
KranoperasjonSensor
Kranetutstandard
FinishChrome
StrømutløpstypeLuftet
Strømningshastighet2.2 gpm
HåndtakstypeSensor
Montering Hole Center til Center1"
MonteringstypeDekk
Antall hull1
Total høyde6.875 "
StrømkildeBatteri
ErstatningspatronJa
Bolig KommersiellNæringseiendom
Sensorområde2 "til 14"
Tut Lengde6.875 "
Temp. StyreJA
Ventiltypemagnet~~POS=TRUNC
Spenning6 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.53
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)37.85
Skipets bredde (cm)23.62
HS kode8481809005
OpprinnelseslandCH

Produktvarianter

ProduktModellMontering Hole Center til CenterampsBody MaterialMonteringstypeAntall hullTotal høydeStrømkildeSensorområdePris
SLOAN SF2100-4 tappesensor 3/8 tommers sammensetning 0.5 Gpm | AE6RWB 5UVA1 SF2100-44"2 ACMessingDekk14.5 "alkalisk batteri4 "til 7"6 496 NOK
SLOAN SF2300 tappesensor 3/8 tommers sammensetning 0.5 Gpm | AE6RWD 5UVA3 SF23004"2 ACMessingDekk34 45 / 64 "alkalisk batteri4 "til 7"6 259 NOK
SLOAN SF2400-4 tappesensor 3/8 tommers sammensetning 0.5 Gpm | AE6RWE 5UVA4 SF2400-44"2 ACMessingDekk17"alkalisk batteri4 "til 7"5 557 NOK
SLOAN SF2150-4 tappesensor 3/8 tommers sammensetning 0.5 Gpm | AE7AUC 5WHW8 SF2150-44"2 ACMessingDekk14.5 "Batteri4 "til 7"5 973 NOK
SLOAN SF2350 tappesensor 3/8 tommers sammensetning 0.5 Gpm | AE7AUE 5WHX0 SF23504"2 ACMessingDekk34 45 / 64 "Batteri4 "til 7"6 194 NOK
SLOAN SF2450-4 Kranføler 3/8 tommers sammensetning 0.5 Gpm | AE7AUF 5WHX1 SF2450-44"2 ACMessingDekk17"Batteri4 "til 7"6 176 NOK
SLOAN EAF100-P-ISM tappesensor 3/8 tommers mips 2.2 Gpm messing | AE7HLL 5YJP1 EAF100-P-ISM1"2 ACMessingDekk16.875 "alkalisk batteri2 "til 14"11 544 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SLOAN EAF150-ISM kransensor 3/8 tommers Mips 2.2 Gpm messing
11 794 NOK / enhet