Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SLOAN EFX 250.502.0000 Toalettkran Håndfri batteri | AG6ZPQ 49P083

SLOAN EFX 250.502.0000 Toalettkran Håndfritt batteri

På lager
Vare: AG6ZPQ Modell: EFX 250.502.0000Kryssreferanse: 49P083
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
12 257 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBadekran
amps0.05
SamsvarUPC / IPC
Strømningshastighet1.5 gpm
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseWaterSense godkjent
HåndtakstypeHåndfri
Antall hull1
ErstatningspatronJa
Bolig KommersiellNæringseiendom
Sensorledning1 "til 6"
Sensorområde4 "til 5"
Tut Lengde6.5 "
Spenning6.75

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6605
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode8481809005

Produktdetaljer:

    • Undermerke: BASYS

Produktvarianter

ProduktModellSensorområdeampsBody MaterialTut LengdeTemp. StyreSpenningStrømningshastighetHåndtakstypePris
SLOAN EFX350.000.0000 Sinkstøpt baderomskran, sensorhåndtakstype | CD2KPW 23MF35 EFX350.000.00004 "til 5"2.00ASinkstøpt4"NEI6 VDC0.50 GPMnone11 836 NOK
SLOAN EFX275.500.0000 Baderomskran, sensorhåndtakstype | CD3TGH 23MF29 EFX275.500.00004 "til 5"2.00ASinkstøpt5 7 / 32 "JA6 VDC0.50 GPMnone15 329 NOK
SLOAN EBF750-4 Baderomsvaskkran, krom, svanehals, bevegelsessensoraktivering, 2.2 Gpm | CH6PBF 54YR10 EBF750-41 "til 14"2AMessing4 1 / 2 "-1.5V DC2.2 gpm-14 529 NOK
SLOAN ETF700-4-P Baderomsvaskkran, svanehals, bevegelsessensoraktivering, 2.2 Gpm, krom | CH6PDK 54YR11 ETF700-4-P1 "til 14"2AMessing4 1 / 2 "-120V AC2.2 gpm-13 171 NOK
SLOAN EFX250.000.0000 Vinklet rett baderomskran, kromfinish, 0.5 GPM strømningshastighet, bevegelsessensor | CH9PHE 23MF26 EFX250.000.0000--------12 347 NOK
SLOAN EFX200.000.0000 Vinklet rett baderomskran, kromfinish, 0.5 GPM strømningshastighet, bevegelsessensor | CH9PHF 23MF21 EFX200.000.0000--------13 660 NOK
SLOAN EFX200.002.0000 Vinklet rett baderomskran, kromfinish, 1.5 GPM strømningshastighet, bevegelsessensor | CH9PHG 23MF22 EFX200.002.0000--------13 094 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SLOAN EFX 250.502.0000 Toalettkran Håndfritt batteri
12 257 NOK / enhet