Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SLOAN EFX350.000.0000 Sinkstøpt baderomskran, sensorhåndtakstype | CD2KPW 23MF35

SLOAN EFX350.000.0000 Sink-støpt baderomskran, sensorhåndtakstype

På lager
Vare: CD2KPW Modell: EFX350.000.0000Kryssreferanse: 23MF35
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
10 472 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBadekran
ADA-kompatibelJa
amps2.00A
Body MaterialSinkstøpt
Tilkobling3/8 "kompresjon
Avløpstypenone
KranoperasjonSensor
Strømutløpstypelaminar
Strømningshastighet0.50 GPM
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseWaterSense godkjent
Håndtakstypenone
Høyde5"
Montering Hole Center til Center1"
Monteringstypeoverflaten
Antall håndtak0
Antall hull1
StrømkildeBatteri
ErstatningspatronJa
Bolig KommersiellNæringseiendom
Sensorområde4 "til 5"
FormRett
Tut Lengde4"
Temp. StyreNEI
VentiltypeKomprimering
Spenning6 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5885

Produktvarianter

ProduktModellSensorområdeampsBody MaterialTut LengdeTemp. StyreSpenningStrømningshastighetHåndtakstypePris
SLOAN EFX 250.502.0000 Toalettkran Håndfri batteri | AG6ZPQ 49P083 EFX 250.502.00004 "til 5"0.05-6.5 "-6.751.5 gpmHåndfri11 520 NOK
SLOAN EFX275.500.0000 Baderomskran, sensorhåndtakstype | CD3TGH 23MF29 EFX275.500.00004 "til 5"2.00ASinkstøpt5 7 / 32 "JA6 VDC0.50 GPMnone13 534 NOK
SLOAN EBF750-4 Baderomsvaskkran, krom, svanehals, bevegelsessensoraktivering, 2.2 Gpm | CH6PBF 54YR10 EBF750-41 "til 14"2AMessing4 1 / 2 "-1.5V DC2.2 gpm-12 513 NOK
RFQ
SLOAN ETF700-4-P Baderomsvaskkran, svanehals, bevegelsessensoraktivering, 2.2 Gpm, krom | CH6PDK 54YR11 ETF700-4-P1 "til 14"2AMessing4 1 / 2 "-120V AC2.2 gpm-12 293 NOK
RFQ
SLOAN EFX250.000.0000 Vinklet rett baderomskran, kromfinish, 0.5 GPM strømningshastighet, bevegelsessensor | CH9PHE 23MF26 EFX250.000.0000--------11 057 NOK
RFQ
SLOAN EFX200.000.0000 Vinklet rett baderomskran, kromfinish, 0.5 GPM strømningshastighet, bevegelsessensor | CH9PHF 23MF21 EFX200.000.0000--------12 035 NOK
RFQ
SLOAN EFX200.002.0000 Vinklet rett baderomskran, kromfinish, 1.5 GPM strømningshastighet, bevegelsessensor | CH9PHG 23MF22 EFX200.002.0000--------11 854 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SLOAN EFX350.000.0000 Sink-støpt baderomskran, sensorhåndtakstype
10 472 NOK / enhet