Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SLOAN A1045A Membran Kit Dual Filtered | AD7LUG 4FEU7

SLOAN A1045A membransett dobbeltfiltrert

På lager
Vare: AD7LUG Modell: A1045AKryssreferanse: 4FEU7

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

666NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMembran sett
Størrelse1.28 GPF
typenDobbeltfiltrert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode4016935050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
SLOAN A44A Membran Kit 2.4 Gpf | AC8XRQ 3EPU7 A44A2.4 GPF396NOK
SLOAN A1047A membransett Bruk med AE7FVV | AE7FVQ 5XTF6 A1047A0.25 GPF619NOK
SLOAN 3372004 Membransett med dobbelt spylehåndtak | BP8ZEM 3372004-1 209 NOK
RFQ
SLOAN 3372011 Membransett | BP8ZEN 3372011-1 209 NOK
RFQ
SLOAN 3301502 Dobbel filtermembransett, 1.6 Gpf strømningshastighet | BQ2ZQG 3301502-604NOK
RFQ
SLOAN 0805483 Diafragma Poly Bag | BQ4BVZ 0805483-5NOK
RFQ
SLOAN 5301188 Membran, 2 Pk | BQ4RHM 5301188-86NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SLOAN A1045A membransett dobbeltfiltrert
666NOK / enhet