SKB 3I-2922-10BC Beskyttelsesveske, 31-3/4 x 24 39/64 x 12-3/16 tommer Størrelse | CE9RPN 55KC73

SKB 3I-2922-10BC beskyttelsesveske, 31-3/4 x 24 39/64 x 12-3/16 tommers størrelse

På lager
Vare: CE9RPN Modell: 3I-2922-10BCKryssreferanse: 55KC73

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 186 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbeskyttende etui
Bunndybde8 1 / 2 "
FARGESvart
Innvendig dybde10 "
Innvendig lengde29 "
Innvendig bredde22 "
Lokkedybde2"
Lastekapasitet340 lb
MaterialeKopolymer polypropylen
Min. Temp. Vurdering69 grader F
Antall hjul2
Generell dybde12 3 / 16 "
Total lengde31 3 / 4 "
Samlet bredde24 39 / 64 "
Volumkapasitet3.83 cu fot
Hjul TypeRigid

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.57
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellPris
SKB 3I-2922-10BE Beskyttelsesveske, 31-3/4 x 24 39/64 x 12-3/16 tommer Størrelse | CE9RPM 55KC72 3I-2922-10BE5 251 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SKB 3I-2922-10BC beskyttelsesveske, 31-3/4 x 24 39/64 x 12-3/16 tommers størrelse
6 186 NOK / enhet