SKB 3I-2914-15BE Beskyttelsesveske, 32-51/64 x 16-11/16 x 15-7/8 tommer Størrelse | CE9RPH 55KC70

SKB 3I-2914-15BE beskyttelsesveske, 32-51/64 x 16-11/16 x 15-7/8 tommers størrelse

På lager
Vare: CE9RPH Modell: 3I-2914-15BEKryssreferanse: 55KC70

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 361 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbeskyttende etui
Bunndybde13 "
FARGESvart
Innvendig dybde15 "
Innvendig lengde29 "
Innvendig bredde14 "
Lokkedybde2"
Lastekapasitet325 lb
MaterialeKopolymer polypropylen
Min. Temp. Vurdering69 grader F
Antall hjul2
Generell dybde15 7 / 8 "
Total lengde32 51 / 64 "
Samlet bredde16 11 / 16 "
Volumkapasitet3.52 cu fot
Hjul TypeRigid

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.35
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellPris
SKB 3I-2914-15BC Beskyttelsesveske, 32-51/64 x 16-11/16 x 15-7/8 tommer Størrelse | CE9RPJ 55KC71 3I-2914-15BC5 517 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SKB 3I-2914-15BE beskyttelsesveske, 32-51/64 x 16-11/16 x 15-7/8 tommers størrelse
4 361 NOK / enhet