Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SKB 3i-2011-8B-E Beskyttelsesveske, 21-15/16 x 13-63/64 x 9 tommers størrelse | CE9RQA 55KC60

SKB 3i-2011-8B-E beskyttelsesveske, 21-15/16 x 13-63/64 x 9 tommers størrelse

På lager
Vare: CE9RQA Modell: 3i-2011-8B-EKryssreferanse: 55KC60
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
2 455 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbeskyttende etui
Bunndybde6"
FARGESvart
Innvendig dybde8"
Innvendig lengde20 3 / 8 "
Innvendig bredde11 7 / 16 "
Lokkedybde2"
Lastekapasitet70 lb
MaterialeKopolymer polypropylen
Min. Temp. Vurdering69 grader F
Antall hjul0
Generell dybde9"
Total lengde21 15 / 16 "
Samlet bredde13 63 / 64 "
Volumkapasitet1.11 cu fot

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.23
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellPris
SKB 3i-2011-8B-C beskyttelsesveske, 21-15/16 x 13-63/64 x 9 tommers størrelse | CE9RQB 55KC61 3i-2011-8B-C3 085 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SKB 3i-2011-8B-E beskyttelsesveske, 21-15/16 x 13-63/64 x 9 tommers størrelse
2 455 NOK / enhet