Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SK PROFESSIONAL TOOLS 86017 Kombinasjonsnøkkelsett Langt 1/4-1 tomme 13 stk | AA4BGV 12D214

SK PROFESSIONAL TOOLS 86017 Kombinøkkelsett Langt 1/4-1 Tommer 13 Stk

På lager
Vare: AA4BGV Modell: 86017Kryssreferanse: 12D214
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
4 542 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsnøkkel sett
FinishFull polsk
Hodevinkel15 Degrees
Antall stykker13
Antall poeng12
Lengdeområde4 til 12-7 / 16 "
SAE eller metriskSAE
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
SkiftenøkkelstilLang
Skiftenøkler inkludert1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.79
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerAntall poengSAE eller metriskSkiftenøkkelstilSkiftenøkler inkludertPris
SK PROFESSIONAL TOOLS 86237 Kombinasjonsnøkkelsett Kort 3/8-3/4 tommer 7 stk | AA4BGQ 12D210 86237712SAEKort3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"-
RFQ
SK PROFESSIONAL TOOLS 86247 Kombinasjonsnøkkelsett Kort 10-18mm 7 Stk | AA4BGR 12D211 86247712MetricKort10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 mm-
RFQ
SK PROFESSIONAL TOOLS 86255 Kombinøkkelsett Polsk 1/4-1 tommer 15 stk | AA4BGT 12D212 862551512SAEstandard1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"4 410 NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 86265 Kombinasjonsnøkkelsett Full Polish 8-22mm 15stk | AA4BGU 12D213 862651512Metricstandard8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm4 040 NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 86127 Kombinasjonsnøkkelsett Lang polsk 7-19mm 13stk | AA4BGW 12D215 86127136MetricLang7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm3 939 NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 86011 Kombinasjonsnøkkelsett Krom 1/4-3/4 tommer 9 stk | AB6DFE 21A240 8601196 og 12SAEstandard6 poeng: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16 ", 12 poeng: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"2 727 NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 86014 Kombinasjonsnøkkelsett Krom 1/4-1-1/4 16 Stk | AB6DFG 21A242 86014166 og 12SAEstandard6 poeng: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16 ", 12 poeng: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 , 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8, 1-1 / 4 "8 320 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 86017 Kombinøkkelsett Langt 1/4-1 Tommer 13 Stk
4 542 NOK / enhet