Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SK PROFESSIONAL TOOLS 80044 Skrallenøkkelhode Størrelse 3/4 tomme | AH7PKX 36XK83

SK PROFESSIONAL TOOLS 80044 Skrallenøkkelhode Størrelse 3/4 tomme

På lager
Vare: AH7PKX Modell: 80044Kryssreferanse: 36XK83
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
694NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkiftenøkkel
FinishChrome
Fleksibelt hodeNei
Hodestørrelse3 / 4 "
MaterialeStål
Min. Arc Swing2 Degrees
Antall tannhjul216
Antall poeng6
Offset0 Degrees
Total lengde12 "
ReverseringNei
SAE eller metriskSAE
Tether i standIkke tether i stand
SkiftenøkkelstilKombinasjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.351
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)5.59
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSAE eller metriskPris
SK PROFESSIONAL TOOLS 80038 Skrallenøkkelhode Størrelse 3/8 tommer | AH7PKQ 36XK77 800387.75 "SAE538NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 80039 Skrallenøkkelhode Størrelse 7/16 tommer | AH7PKR 36XK78 800398.125 "SAE486NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 80040 Skrallenøkkelhode Størrelse 1/2 tomme | AH7PKT 36XK79 800409 1 / 16 "SAE596NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 80041 Skrallenøkkelhode Størrelse 9/16 tommer | AH7PKU 36XK80 800419.437 "SAE612NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 80042 Skrallenøkkelhode Størrelse 5/8 tommer | AH7PKV 36XK81 8004210.375 "SAE613NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 80043 Skrallenøkkelhode Størrelse 11/16 tommer | AH7PKW 36XK82 8004311 "SAE675NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 80001 Skrallenøkkelhode Størrelse 8mm | AH7PKZ 36XK85 800017.75 "Metric512NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 80044 Skrallenøkkelhode Størrelse 3/4 tomme
694NOK / enhet