Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SK PROFESSIONAL TOOLS 45525 Sokkelbits 3/8 Drive 5mm Kuleende sekskant | AB4YTV 20K644

SK PROFESSIONAL TOOLS 45525 Socket Bits 3/8 Drive 5mm Ball End Sekskant

På lager
Vare: AB4YTV Modell: 45525Kryssref: 20K644
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
245NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStikkontaktbit
Bitlengde1.75 "
BitstilBall Hex
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeSquare
FinishSuper Chrome
Innsettingslengde1-3 / 4 "
MaterialeS2 stål
Antall poeng4
Total lengde1 21 / 32 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse5"
Sokkeldybdestandard
Tips størrelse5mm
Tips TypeBallende sekskant

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)1.02
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseBitlengdeFinishTips størrelseTips TypeSakMaterialeAntall poengPris
SK PROFESSIONAL TOOLS 41205 Socket Bits 3/8 Drive 1/8 Inch Hex | AA3ZHY 12A252 412051 / 8 "1 / 4 "Super Chrome1 / 8 "HexStikkontaktbitS2 stål4182NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 41209 Sokkelbits 3/8 Drive 7/32 Tommer Hex | AA3ZJB 12A255 412097 / 32 "1 / 4 "Super Chrome7 / 32 "HexStikkontaktbitS2 stål4182NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 41210 Socket Bits 3/8 Drive 1/4 Inch Hex | AA3ZJC 12A256 412101 / 4 "1 / 4 "Super Chrome1 / 4 "HexStikkontaktbitS2 stål4182NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 41212 Sokkelbits 3/8 Drive 3/8 Inch Hex | AA3ZJE 12A258 412123 / 8 "5 / 16 "Super Chrome3 / 8 "HexStikkontaktbitS2 stål4220NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 41405 Sokkelbits 3/8 Drive 6mm Hex | AA3ZJL 12A264 4140561 / 4 "Super Chrome6mmHexStikkontaktbitS2 stål4171NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 41406 Sokkelbit 3/8 Drive 7mm sekskant | AA3ZJM 12A265 414067mm5 / 16 "Super Chrome7mmHexStikkontaktbitS2 stål4238NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 41407 Sokkelbits 3/8 Drive 8mm Hex | AA3ZJN 12A266 4140785 / 16 "Super Chrome8mmHexStikkontaktbitS2 stål4237NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 45525 Socket Bits 3/8 Drive 5mm Ball End Sekskant
245NOK / enhet