Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SK PROFESSIONAL TOOLS 45278 Støtsokkel Halvdyp 7/8 In. | AG4UPV 34NL80

SK PROFESSIONAL TOOLS 45278 Slagsokkel Halvdyp 7/8 tommer.

På lager
Vare: AG4UPV Modell: 45278Kryssref: 34NL80
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
142NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlaguttak
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeSquare
FinishMangan fosfat
MaterialeStål
Antall poeng6
UtgangstypeHex
Total lengde1 43 / 64 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse7 / 8 "
SokkeldybdeDyp
SokkeltypeHalvdyp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.84
Skipets lengde (cm)4.45
Skipets bredde (cm)2.84
HS kode8204200000

Produktvarianter

ProduktModellSAE eller metriskStørrelsePris
SK PROFESJONELLT VERKTØY 8978 Støtsokkel Halvdyp 8mm | AG4UCZ 34NL38 8978Metric894NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 8983 Støtsokkel Halvdyp 13mm | AG4UDE 34NL43 8983Metric1390NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 8984 Støtsokkel Halvdyp 14mm | AG4UDF 34NL44 8984Metric14mm95NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 8985 Støtsokkel Halvdyp 15mm | AG4UDG 34NL45 8985Metric15mm90NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 8986 Støtsokkel Halvdyp 16mm | AG4UNH 34NL46 8986Metric16mm95NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 8987 Støtsokkel Halvdyp 17mm | AG4UNJ 34NL47 8987Metric17mm94NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 8989 Støtsokkel Halvdyp 19mm | AG4UNL 34NL49 8989Metric19mm95NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 45278 Slagsokkel Halvdyp 7/8 tommer.
142NOK / enhet