Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SK PROFESSIONAL TOOLS 4478 Tennpluggsocket 3/8 tommers stasjon 9/16 tommer 6 Pt | AB4ZAL 20K798

SK PROFESSIONAL TOOLS 4478 tennpluggsokkel 3/8 tommers stasjon 9/16 tommer 6 pt

På lager
Vare: AB4ZAL Modell: 4478Kryssref: 20K798

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
494NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlex tennpluggkontakt
Kjørestørrelse3 / 8 "
FinishSuper Chrome
MaterialeAlloy Steel
Antall poeng6
Utgangsstørrelse9 / 16 "
Total lengde3.25 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse9 / 16 "
Sokkeldybdestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtgangsstørrelseTotal lengdeStørrelsePris
SK PROFESSIONAL TOOLS 4490 Tennpluggsocket 3/8 Indr 13/16 Inch 6 Pt | AB4ZAJ 20K796 449013 / 16 "3.5 "13 / 16 "543NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 4480 Tennpluggsokkel 3/8 Tommers Drive 5/8 Tommer 6 Pt | AB4ZAK 20K797 44805 / 8 "3.25 "5 / 8 "537NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 4478 tennpluggsokkel 3/8 tommers stasjon 9/16 tommer 6 pt
494NOK / enhet