SINGER SAFETY 22125C410 Støyreduksjonspanel buet barriere 10 x 4 x 2 | AF6AUX 9UED7

SINGER SAFETY 22125C410 Støyreduksjonspanel buet barriere 10 x 4 x 2

Vare: AF6AUX Modell: 22125C410Kryssref: 9UED7
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

9 424 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøyreduksjonspanel
FARGEGrå
DekningReduserer opptil 21 dBa
MaterialeGlassfiber
Støyreduksjonskoeffisient (NRC)0.65
Motstandsdyktig motOlje, fett, mugg
Temp. Område180 grader F (kontinuerlig) +265 grader F intermitterende
Tykkelse2"
Bredde4ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 30.84
Skipets høyde (cm)121.92
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7019391090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDekningTykkelseBreddePris
SINGER SAFETY 22123048 Noise Reduc Panel Rett 8 x 4 x 1 Glassfiber | AF3QTN 8C284 22123048Reduserer opptil 12 dBa1"4ft.6 022 NOK
RFQ
SINGER SAFETY 22125048 Noise Reduc Panel Rett 8 x 4 x 2 Glassfiber | AF3QTP 8C285 22125048Reduserer opptil 21 dBa2"4ft.7 834 NOK
RFQ
SINGER SAFETY 22124088 Noise Reduc Panel Rett 8 x 8 x 2 Glassfiber | AF3QTQ 8C286 22124088Reduserer opptil 17 dBa2"8ft.18 041 NOK
RFQ
SINGER SAFETY 22124412 Støyreduksjonspanel Rett 12 x 4 x 2 Glassfiber | AF3RBL 8CEF0 22124412Reduserer opptil 17 dBa2"4ft.6 968 NOK
RFQ
SINGER SAFETY 22124410 Støyreduksjonspanel Rett 10 x 4 x 2 Glassfiber | AF4AUB 8NDK2 22124410Reduserer opptil 17 dBa2"4ft.6 145 NOK
RFQ
SINGER SAFETY 22123128 Noise Reduc Panel Rett 8 x 12 x 1 Glassfiber | AF4DKR 8RNN3 22123128Reduserer opptil 12 dBa1"12ft.12 565 NOK
RFQ
SINGER SAFETY 22123412 Støyreduksjonspanel Rett 12 x 4 x 1 Glassfiber | AF4EKR 8TR10 22123412Reduserer opptil 12 dBa1"4ft.5 719 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SINGER SAFETY 22125C410 Støyreduksjonspanel buet barriere 10 x 4 x 2
9 424 NOK / enhet