Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIMONDS 83536500 Rundt håndtak nålfil #0 | AH8GDN 38RK85

SIMONDS 83536500 Rundt håndtak nålfil #0

På lager
Vare: AH8GDN Modell: 83536500Kryssref: 38RK85

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

231NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRundhåndtak nålefil
Kuttype#0
FinishNaturlig
Håndtak DesignInnebygd riflet rundt håndtak
Lengde6.25 "
MønsterSveitsiske
Profil navnbarrette
Profilformtrapesformet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)0.76
OpprinnelseslandPL

Produktvarianter

ProduktModellKuttypeHåndtak DesignLengdeProfilformPris
SIMONDS 83471000 Rundt håndtak nålfil #0 4 tommers lengde | AH8GCK 38RK59 83471000#0Innebygd riflet rundt håndtak4"Halv runde248NOK
SIMONDS 83475500 Rundt håndtak nålfil #2 4 tommers lengde | AH8GCL 38RK60 83475500#2Innebygd riflet rundt håndtak4"Rund312NOK
SIMONDS 83479000 Rundt håndtak nålfil Swiss Natural | AH8GCM 38RK61 83479000#0Innebygd riflet rundt håndtak4"rektangulær248NOK
SIMONDS 83479500 Rundhåndtak nålefil Swiss #2 | AH8GCN 38RK62 83479500#2Innebygd riflet rundt håndtak4"rektangulær312NOK
SIMONDS 83483500 Rundt håndtak nålfil trekantet | AH8GCP 38RK63 83483500#2Innebygd riflet rundt håndtak4"trekant~~POS=TRUNC308NOK
SIMONDS 83495500 Rundt håndtak nålfil #2 5-1/2 tommers lengde | AH8GCR 38RK65 83495500#2Innebygd riflet rundt håndtak5.5 "rektangulær225NOK
SIMONDS 83497000 Rundt håndtak nålfil #0 5-1/2 tommers lengde | AH8GCT 38RK66 83497000#0Innebygd riflet rundt håndtak5.5 "Halv runde252NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIMONDS 83536500 Rundt håndtak nålfil #0
231NOK / enhet