Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIGNODE 020573 Jaw Pin

På lager
Vare: CJ2QKJ Modell: 020573Kryssreferanse: 22ZG52

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

223NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakpin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45

Produktvarianter

ProduktModellPris
SIGNODE 015712 Ejector Pin | CJ2BGB 22ZT19 015712738NOK
SIGNODE 008611 Styrepinne | CJ2JQQ 22ZE61 008611102NOK
SIGNODE 008614 Jaw Pin | CJ2QKK 22ZD49 008614159NOK
SIGNODE 020572 Link Pin | CJ2TCJ 22ZG51 020572256NOK
SIGNODE 008612 Notcher Pin | CJ2XLR 22ZD47 008612107NOK
SIGNODE M1100-4-38/12 Notcher Pin | CJ2XLT 23AL30 M1100-4-38 / 12193NOK
SIGNODE 007507 Pin | CJ2ZYW 22ZG99 007507377NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIGNODE 020573 Jaw Pin
223NOK / enhet