SIEMENS LXD63B600 Sentron støpt kapslingsbryter, LD, 600 A, 600 VAC, 3 P | AG8RLL

SIEMENS LXD63B600 Sentron støpt kapselbryter, LD, 600 A, 600 VAC, 3 P

På lager
Vare: AG8RLL Modell: LXD63B600

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 354 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
AIC-vurdering35kAIC @ 480V
amps600A
RammetypeLXD
Antall poler3
Spenning600V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.2742
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8536200020

Produktdetaljer:

Siemens LXD63B600 Sentron støpt kretsbryter forhindrer skade på kretsen på grunn av overdreven strøm (overbelastning) eller kortslutninger i tilkoblede stikkontakter, grenkretser, motorer og HVAC/HVAR.

Egenskaper:

  • Sentron-seriens støpt kappebryter beskytter QO-lastsentraler, paneltavler og sentralbordfordelingstavler mot overbelastning eller kortslutning.
  • Den ikke-utskiftbare termisk-magnetiske utløserenheten gir både langvarige og øyeblikkelige funksjoner.
  • Den har en fast termisk utløsningsverdi på 600A og en justerbar magnetisk utløsningsverdi innenfor området 3000 - 6000A.

Standarder og godkjenninger:

  • UL 489 / IEC 60947-2

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Hva er de forskjellige avbruddsklassifiseringene til denne Siemens LXD63B600 Sentron støpte kretsbryteren?

A. Denne Siemens LXD63B600-bryteren har en maksimal avbruddsvurdering på 35kA ved 480VAC-inngang.

Spørsmål. Hva er poengene å inspisere før du bruker denne Siemens LXD63B600 Sentron støpt strømbryter?

A.

  • Hold området rundt bryteren rent ved å bruke et kabinett. Fjern støv, smuss, fett, fuktighet, fremmede forurensninger eller sikkerhetsfarer i nærheten av strømbryterområdet.
  • Kontroller at enhetens mekaniske koblinger, som vippeaktuatoren, kan bevege seg fritt ved å slå enheten PÅ og AV flere ganger.
  • Trykk på den valgfrie push-to-trip-knappen på undersiden av enheten for å teste kretsbryteren mekanisk.
  • Inspiser enheten for eventuelle sprekker, avskallinger, misfarging eller tegn på overoppheting. Stram til terminalene og kontaktene. Sjekk monteringsutstyret.

Spørsmål. Hva er spenningen til denne Siemens LXD63B600 Sentron støpt kretsbryter?

A. Siemens LXD63B600 Sentron støpt kapselbryter fungerer godt på 600V forsyning.

Produktvarianter

ProduktModellampsRammetypeAntall polerPris
SIEMENS LD62B500 Bolt On Circuit Breaker Ld 500 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8REL LD62B500500ALD2-
RFQ
SIEMENS LD62B600 Bolt på effektbryter Ld 600 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8REM LD62B600600ALD2-
RFQ
SIEMENS LD63B500 Bolt On Circuit Breaker Ld 500 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8REN LD63B500500ALD323 632 NOK
SIEMENS LD63B600 Bolt On Circuit Breaker Ld 600 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8REP LD63B600600ALD323 632 NOK
SIEMENS LD63F600 Bolt On Circuit Breaker Ld 600 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8REQ LD63F600600ALD327 474 NOK
SIEMENS LXD62B500 Bolt på effektbryter Lxd 500 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8RLE LXD62B500500ALXD228 354 NOK
SIEMENS LXD62B600 Strømbryter Lxd 600 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8RLF LXD62B600600ALXD228 354 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS LXD63B600 Sentron støpt kapselbryter, LD, 600 A, 600 VAC, 3 P
28 354 NOK / enhet