SIEMENS FXD63B200 effektbryter, FXD Type, 200 A, 600 V, 3 Poler, 3 Fas | AG8NUC

SIEMENS FXD63B200 effektbryter, FXD-type, 200 A, 600 V, 3 poler, 3-fase

På lager
Vare: AG8NUC Modell: FXD63B200

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 963 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
AIC-vurdering35kAIC @ 480V
amps200A
RammetypeFXD
Antall poler3
Spenning600V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.31
Skipets høyde (cm)25.12
Skipets lengde (cm)21.22
Skipets bredde (cm)35.62

Produktdetaljer:

    • Sentron Series støpt bryter i 3-polet konfigurasjon designet for å beskytte tavler og sentralbordfordelingspaneler mot overbelastning eller kortslutning
    • En ikke-utskiftbar termisk-magnetisk utløserenhet som tilbyr både langtids- og øyeblikkelig strømbegrensende funksjoner
    • Fast termisk utløsningsverdi på 200 A og en justerbar magnetisk utløsningsverdi i området 900 - 2000 A
    • Oppfyller UL 489 / IEC 60947-2 standarder

Produktvarianter

ProduktModellampsRammetypeAntall polerPris
SIEMENS FD62B080 Bolt på effektbryter Fd 80 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJE FD62B08080AFD2-
RFQ
SIEMENS FD62B090 Bolt på effektbryter Fd 90 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJF FD62B09090AFD2-
RFQ
SIEMENS FD62B100 Bolt på effektbryter Fd 100 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJG FD62B100100AFD2-
RFQ
SIEMENS FD62B110 Bolt på effektbryter Fd 110 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJH FD62B110110AFD2-
RFQ
SIEMENS FD62B125 Bolt på effektbryter Fd 125 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJJ FD62B125125AFD2-
RFQ
SIEMENS FD62B150 Bolt On Circuit Breaker Fd 150 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJK FD62B150150AFD2-
RFQ
SIEMENS FD62B175 Bolt On Circuit Breaker Fd 175 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJL FD62B175175AFD2-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS FXD63B200 effektbryter, FXD-type, 200 A, 600 V, 3 poler, 3-fase
11 963 NOK / enhet