Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS ED43B060 Bolt på effektbryter, ED-type, 60 A, 480 V, 18 kAIC ved 480 V | AG8MVK

SIEMENS ED43B060 Bolt på effektbryter, ED-type, 60 A, 480 V, 18 kAIC ved 480 V

På lager
Vare: AG8MVK Modell: ED43B060
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
7 730 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
AIC-vurdering18kAIC @ 480V
amps60A
RammetypeED
Antall poler3
Spenning480V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6695
Skipets høyde (cm)16.13
Skipets lengde (cm)9.96
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536200020

Produktdetaljer:

    • Sentron Series ED-rammestøpt kappebryter, vurdert til 60 A, for å beskytte paneltavler og sentralbordfordelingstavler mot overbelastning eller kortslutning
    • Termisk utkoblingselement med tidsforsinkelse og et øyeblikkelig magnetisk utløsningselement for overlegen strømbegrensende ytelse
    • Terminaler på lastsiden har plass til kobber-/aluminiumtrådstørrelser på 10 - 1/0 AWG
    • Oppfyller UL 489 / IEC 60947-2 standarder

Produktvarianter

ProduktModellAIC-vurderingampsAntall polerPris
SIEMENS ED42B110 Bolt På effektbryter Ed 110 Amp 480vac 2p 18kaic@480v | AG8MUX ED42B11018kAIC @ 480V110A26 086 NOK
SIEMENS ED42B125 Strømbryter for støpt hus, 125 A, 480 VAC, 2 P, 18 kAIC @ 480 VAC | AG8MUY ED42B12518kAIC @ 480V125A28 165 NOK
SIEMENS ED42M070 Bolt On Circuit Breaker Ed 70 Amp 480vac 2p 18kaic @ 480v | AG8MUZ ED42M07018kAIC @ 480V70A2-
RFQ
SIEMENS ED42S100A Bolt På effektbryter Ed 100 Amp 480vac 2p 18kaic@240v | AG8MVA ED42S100A18kAIC @ 240V100A23 054 NOK
SIEMENS ED42S125A Bolt På effektbryter Ed 125 Amp 480vac 2p 18kaic@240v | AG8MVB ED42S125A18kAIC @ 240V125A2-
RFQ
SIEMENS ED43B020 Bolt På effektbryter Ed 20 Amp 480vac 3p 18kaic@480v | AG8MVC ED43B02018kAIC @ 480V20A37 469 NOK
SIEMENS ED43B025 Bolt På effektbryter Ed 25 Amp 480vac 3p 18kaic@480v | AG8MVD ED43B02518kAIC @ 480V25A37 730 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS ED43B060 Bolt på effektbryter, ED-type, 60 A, 480 V, 18 kAIC ved 480 V
7 730 NOK / enhet