Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS BQ3B045 Bolt On Circuit Breaker, 3 Pole, 3 Phase, 10kAIC at 240V | CE6LFU

SIEMENS BQ3B045 Bolt på effektbryter, 3-polet, 3-faset, 10kAIC ved 240V

På lager
Vare: CE6LFU Modell: BQ3B045
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
1 969 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
amps45
RammetypeBQ
Antall poler3
Spenning240V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5459
Skipets høyde (cm)10
Skipets lengde (cm)7
Skipets bredde (cm)7
HS kode8536200020

Produktdetaljer:

    • Siemens BQ3B045 kretsbryter designet for å beskytte følsomme kretser fra overdreven strøm som forårsaker overbelastning eller kortslutning
    • Ikke-utskiftbar termisk-magnetisk utløserenhet, kalibrert ved en omgivelsestemperatur på 40 grader C, gir både øyeblikkelig og tidsforsinket strømbegrensende beskyttelse
    • Påmontert design med lasteklemmer og paneltilkoblinger for å koble til flere seksjoner av panelbordet

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SIEMENS BQ1B010 Strømbryter, BQ-serien, 1-polet, 10A, 120VAC | CE6LCB BQ1B010101120V243NOK
SIEMENS BQ1B015 Strømbryter, BQ-serien, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6LCC BQ1B015151120V223NOK
SIEMENS BQ1B01500S01 Strømbryter, BL-serien, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6LCD BQ1B01500S01151120V6 845 NOK
SIEMENS BQ1B015H Strømbryter, BQ-serien, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6LCE BQ1B015H151120V937NOK
SIEMENS BQ1B020 Miniatyrbryter, BQ-serien, 3-polet, 30A, 240VAC | CE6LCF BQ1B020201120V223NOK
SIEMENS BQ1B02000S01 Strømbryter, BQ Series, 1 pol, 20A, 120VAC | CE6LCG BQ1B02000S01201120V2 423 NOK
SIEMENS BQ1B020H Strømbryter, BQ-serien, 1 pol, 20A, 120VAC | CE6LCH BQ1B020H201120V937NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS BQ3B045 Bolt på effektbryter, 3-polet, 3-faset, 10kAIC ved 240V
1 969 NOK / enhet