Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS BF130A Bolt på effektbryter, 1 pol, 1 fase, 10kAIC @ 120V, 30A | CE6LBM

SIEMENS BF130A Bolt på effektbryter, 1 pol, 1 fase, 10kAIC @ 120V, 30A

På lager
Vare: CE6LBM Modell: BF130A
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
1 943 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
amps30
RammetypeB
Antall poler1
Spenning120V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)7
Skipets lengde (cm)7
Skipets bredde (cm)2
HS kode8536308000

Produktdetaljer:

    • Siemens BF130A-bryter designet for strømfordelingssystemer for å åpne en krets under kortslutnings- eller overbelastningsforhold
    • Ikke utskiftbar utløsningsmekanisme med langvarig og øyeblikkelig strømbegrensende beskyttelse
    • Jordfeilbeskyttelse gir overlegen brukersikkerhet ved å gi beskyttelse mot elektriske støt
    • Påmontert design med lasteklemmer sikrer enkel og sikker montering av tavler
    • UL listet

Produktvarianter

ProduktModellampsRammetypeAntall polerSpenningPris
SIEMENS BF115A termisk magnetisk effektbryter, 1 pol, 10kAIC@120V, GFCI | CE6LBF BF115A15B1120V1 943 NOK
SIEMENS BF115AH Strømbryter, 1-faset, 1P, 15A, 22kAIC@120V | CE6LBG BF115AH15B1120V-
RFQ
SIEMENS BF115H Bolt på effektbryter, 1 pol, 1 fase, 22kAIC ved 120V | CE6LBH BF115H15B1120V2 997 NOK
SIEMENS BF120A Jordfeilbryter, 1 pol, 1 fase, 22kAIC @ 120V | CE6LBJ BF120A20B1120V1 943 NOK
SIEMENS BF120AH Bolt på effektbryter, 20A, 1 pol, 1 fase, 22kAIC @ 120V | CE6LBK BF120AH20B1120V3 786 NOK
SIEMENS BF125A Jordfeilbryter, termisk magnetisk utløsning, 1 pol | CE6LBL BF125A25B1120V1 943 NOK
SIEMENS BF130AH Lysbuefeilbryter, 1 fase, 1 pol, 22kAIC @ 120V | CE6LBN BF130AH30B1120V3 966 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS BF130A Bolt på effektbryter, 1 pol, 1 fase, 10kAIC @ 120V, 30A
1 943 NOK / enhet