Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS B230H00S01 Bolt On Circuit Breaker, 22kAIC at 240V, 120V Shunt Trip | CE6KWL

SIEMENS B230H00S01 Bolt på effektbryter, 22kAIC ved 240V, 120V shunttur

På lager
Vare: CE6KWL Modell: B230H00S01
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
2 638 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
amps30
RammetypeB
Antall poler2
Spenning240V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5656
Skipets høyde (cm)10
Skipets lengde (cm)10
Skipets bredde (cm)15
HS kode8536200020

Produktdetaljer:

    • Siemens B230H00S01 strømbryter som brukes til å beskytte tavler og sentraler mot feil strøm
    • Utstyrt med en termomagnetisk utløsermekanisme for å gi langvarig og øyeblikkelig strømbegrensende beskyttelse
    • 120V shunt-utløsermekanisme utløser strømbryteren fra et eksternt sted, ved hjelp av en trippelspenning som er aktivert fra en separat elektrisk kilde som en fjernkontroll
    • Påmontert monteringsdesign muliggjør enkel installasjon
    • Lasteterminaler gir sikre tilkoblinger

Produktvarianter

ProduktModellampsRammetypeAntall polerSpenningPris
SIEMENS B11500S01 Strømbryter, 15A, 120 / 240V, enkeltpolet | CE6KTJ B11500S0115B1120 / 240V1 782 NOK
SIEMENS B115AF støpt kapslingsbryter, 15A, 120V, 1P, enfaset | CE6KTK B115AF15B1120V1 518 NOK
RFQ
SIEMENS B115DF strømbryter, 15A, 120V, 1P, Bolt På | CE6KTL B115DF15B1120V2 853 NOK
SIEMENS B115DFH Strømbryter, 15A, termisk magnetisk tur | CE6KTM B115DFH15B1120V2 997 NOK
SIEMENS B115H støpt kapslingsbryter, 15A, 240V, 1P, enfaset | CE6KTN B115H15B1120V286NOK
SIEMENS B115HH Strømbryter for støpt hus, 15A, 120 / 240V, enfase | CE6KTP B115HH15B1120V669NOK
SIEMENS B115HID strømbryter, 15A, 120V, 1P, enfaset | CE6KTQ B115HID15B1120V277NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS B230H00S01 Bolt på effektbryter, 22kAIC ved 240V, 120V shunttur
2 638 NOK / enhet