Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS B23000S01 Bolt On Circuit Breaker, 2 Pole, 1 Phase, 30A, 10kAIC @ 240V | CE6KWJ

SIEMENS B23000S01 Bolt på effektbryter, 2 polet, 1 fase, 30A, 10kAIC @ 240V

På lager
Vare: CE6KWJ Modell: B23000S01

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
2 212 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
amps30
RammetypeB
Antall poler2
Spenning240V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5265
Skipets høyde (cm)9
Skipets lengde (cm)10
Skipets bredde (cm)13

Produktdetaljer:

    • Siemens B23000S01 circuit breaker designed to protect conductors against overloads and conductors & connected apparatus against short-circuits
    • Termomagnetisk utløp, kalibrert ved 40 grader C, åpnes øyeblikkelig når den overstiger den forhåndsbestemte verdien, og beskytter utstyret mot overdreven strømstrøm
    • 120V shunt-utløsermekanisme utløser strømbryteren fra et eksternt sted, ved hjelp av en trippelspenning som er aktivert fra en separat elektrisk kilde som en fjernkontroll
    • Påmontert monteringsdesign for enkel installasjon i paneler eller sentraler i både horisontal og vertikal retning
    • Lasteterminaler gir sikre tilkoblinger

Produktvarianter

ProduktModellampsRammetypeAntall polerSpenningPris
SIEMENS B11500S01 Strømbryter, 15A, 120 / 240V, enkeltpolet | CE6KTJ B11500S0115B1120 / 240V1 676 NOK
RFQ
SIEMENS B115AF støpt kapslingsbryter, 15A, 120V, 1P, enfaset | CE6KTK B115AF15B1120V1 453 NOK
RFQ
SIEMENS B115DF strømbryter, 15A, 120V, 1P, Bolt På | CE6KTL B115DF15B1120V1 824 NOK
RFQ
SIEMENS B115DFH Strømbryter, 15A, termisk magnetisk tur | CE6KTM B115DFH15B1120V2 075 NOK
RFQ
SIEMENS B115H støpt kapslingsbryter, 15A, 240V, 1P, enfaset | CE6KTN B115H15B1120V296NOK
RFQ
SIEMENS B115HH Strømbryter for støpt hus, 15A, 120 / 240V, enfase | CE6KTP B115HH15B1120V672NOK
RFQ
SIEMENS B115HID strømbryter, 15A, 120V, 1P, enfaset | CE6KTQ B115HID15B1120V274NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS B23000S01 Bolt på effektbryter, 2 polet, 1 fase, 30A, 10kAIC @ 240V
2 212 NOK / enhet