Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS 832-0120 Termostatstyringsområde 60 til 85 F | AC2HME 2KGP7

SIEMENS 832-0120 Termostatkontrollområde 60 til 85 F

På lager
Vare: AC2HME Modell: 832-0120Kryssreferanse: 2KGP7
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
5 530 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk termostat
Luftforbindelser5 / 32 "Barb
luft~~POS=TRUNC10 scfm
Dybde3.25 "
ElementtypeBellows
Høyde3"
Maks. Lufttrykk30 psi
Maks. Omgivelsestemp.110 Grader F
MonteringsstilVertikal
Omvendt skuespill / direkte skuespillDirekte skuespiller
Temp. Kontrollrekkevidde60 grader til 85 grader F
Bredde7.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode9032100060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • 1 rør / 2 rør (2 rør)
    • Kontroller lufttrykk (3 til 15 psi)
    • Oppvarming / kjøling (oppvarming og kjøling)
    • Enkelt temp. / Dual Temp. (Enkel temperatur)
    • Dempingsområde (3 til 15 psi)

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCDybdeHøydeMaks. Omgivelsestemp.BreddePris
SIEMENS 192-200 pneumatisk romtermostat, 45 grader til 85 grader F, 1 rør | AC2HMG 2KGP9 192-20025 svindel1.625 "3.375 "140 Grader F2.12 "1 571 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS 832-0120 Termostatkontrollområde 60 til 85 F
5 530 NOK / enhet