Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS 192-200 pneumatisk romtermostat, 45 grader til 85 grader F, 1 rør | AC2HMG 2KGP9

SIEMENS 192-200 pneumatisk romtermostat, 45 grader til 85 grader F, 1 rør

På lager
Vare: AC2HMG Modell: 192-200Kryssreferanse: 2KGP9
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
1 571 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk termostat
Luftforbindelser5 / 32 "Barb
luft~~POS=TRUNC25 svindel
Dybde1.625 "
ElementtypeBi-metall
Høyde3.375 "
Maks. Lufttrykk30 psi
Maks. Omgivelsestemp.140 Grader F
MonteringsstilVertikal
Omvendt skuespill / direkte skuespillDirekte skuespiller
Temp. Kontrollrekkevidde45 grader til 85 grader F
Bredde2.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2835
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode9032100060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Siemens 192-200 pneumatisk termostat designet for å kontrollere HVAC-systemer via luftfylte kontrollrør
    • Har et innebygd feltjusterbart begrensningsstoppanlegg som tillater mindre justering av bevegelsen og en enkelt innstillingshjul som kan brukes både i Celsius eller Fahrenheit-skalaer
    • Leveres utstyrt med en veggplate og skruer for å sikre enkel tilkobling til en rekke ujevne bokser og en følsom bimetall for å svare på plutselige temperaturendringer
    • Testport for rask og enkel kontroll av utgangstrykket uten å fjerne dekselet
    • For bruk med en ekstern begrensning 3TZ78 eller 3TZ79

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCDybdeHøydeMaks. Omgivelsestemp.BreddePris
SIEMENS 832-0120 Termostatstyringsområde 60 til 85 F | AC2HME 2KGP7 832-012010 scfm3.25 "3"110 Grader F7.25 "5 530 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS 192-200 pneumatisk romtermostat, 45 grader til 85 grader F, 1 rør
1 571 NOK / enhet