Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS 6EP13333BA10 DC Strømforsyning, 176 Til 550 VAC/85 Til 264 VAC, Enkel, 24VDC, 140W, 5, Din Rail | CU2RPZ 38UZ91

SIEMENS 6EP13333BA10 DC strømforsyning, 176 til 550 VAC/85 til 264 VAC, Enkel, 24VDC, 140W, 5, Din-skinne

På lager
Vare: CU2RPZ Modell: 6EP13333BA10Kryssreferanse: 38UZ91
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
4 827 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC strømforsyning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6525
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
SIEMENS 6EP13311LD00 DC Strømforsyning, 100 Til 240 VAC, Enkel, 24VDC, 50W, 2.1, Vegg | CU2RPL 20AZ60 6EP13311LD001 182 NOK
SIEMENS 6EP13225BA10 DC strømforsyning, 110 til 300 VDC/120 til 230 VAC, Enkel, 12VDC, 78W, 6.5, Din-skinne | CU2RPM 20AZ53 6EP13225BA102 578 NOK
SIEMENS 6EP13215BA00 DC Strømforsyning, 110 Til 300 VDC/85 Til 264 VAC, Enkel, 12 VDC, 24W, 2, Din Rail | CU2RPN 20AZ52 6EP13215BA001 756 NOK
SIEMENS 6EP1331-5BA00 DC strømforsyning, 110 til 300 VDC/85 til 264 VAC, Enkel, 24VDC, 14W, 0.6, Din-skinne | CU2RPP 12A042 6EP1331-5BA001 146 NOK
SIEMENS 6EP1331-5BA10 DC strømforsyning, 110 til 300 VDC/85 til 264 VAC, Enkel, 24VDC, 30W, 1.3, Din-skinne | CU2RPQ 12A043 6EP1331-5BA101 426 NOK
SIEMENS 6EP1332-5BA10 DC strømforsyning, 110 til 300 VDC/85 til 264 VAC, Enkel, 24VDC, 96W, 4, Din-skinne | CU2RPR 12A045 6EP1332-5BA102 566 NOK
SIEMENS 6EP13337CA00 DC Strømforsyning, 120 Til 230 VAC, Enkel, 24VDC, 120W, 5, Vegg | CU2RPT 32UL18 6EP13337CA0011 193 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS 6EP13333BA10 DC strømforsyning, 176 til 550 VAC/85 til 264 VAC, Enkel, 24VDC, 140W, 5, Din-skinne
4 827 NOK / enhet