Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS 599-10327S Kuleventil 2-veis 2 tommer Npt | AF8EXL 25DW92

SIEMENS 599-10327S Kuleventil 2-veis 2 tomme Npt

På lager
Vare: AF8EXL Modell: 599-10327SKryssreferanse: 25DW92
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
5 661 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakH VAC kontrollkuleventil
Avstengningstrykk200 psi
Volumkoeffisient40
Tilkoblingsstørrelse2"
Tilkoblingstype(F) PT
Dybde2.437 "
Høyde4.5 "
MaterialeRustfritt stål, messing
Maks. Vanntemp.250 Grader F
StrømkildeElektrisk aktuator
Trygt arbeidsvanntrykk200
Ventiltype2-veis
Bredde6 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.72
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8481809015

Produktdetaljer:

    • Bare ventil / aktuator inkludert (kun ventil)

Produktvarianter

ProduktModellVolumkoeffisientTilkoblingsstørrelseHøydeVentiltypePris
SIEMENS 171A-10300S Kuleventil 2-veis 1/2 tommers Npt | AF8EVB 25DW36 171A-10300S0.41 / 2 "7.625 "2-veis2 211 NOK
SIEMENS 171A-10301S Kuleventil 2-veis 1/2 tommer Npt | AF8EVC 25DW37 171A-10301S0.631 / 2 "7.625 "2-veis2 184 NOK
SIEMENS 171A-10302S Kuleventil 2-veis 1/2 tommer Npt | AF8EVD 25DW38 171A-10302S11 / 2 "7.625 "2-veis2 330 NOK
SIEMENS 171A-10303S Kuleventil 2-veis 1/2 tommers Npt | AF8EVE 25DW39 171A-10303S1.61 / 2 "7.625 "2-veis1 992 NOK
SIEMENS 599-10300S Kuleventil 2-veis 1/2 tommer Npt | AF8EWW 25DW77 599-10300S0.41 / 2 "3.25 "2-veis999NOK
SIEMENS 599-10301S Kuleventil 2-veis 1/2 tommer Npt | AF8EWX 25DW78 599-10301S0.631 / 2 "3.25 "2-veis1 028 NOK
SIEMENS 599-10303S Kuleventil 2-veis 1/2 tommers Npt | AF8EWY 25DW80 599-10303S1.61 / 2 "3.25 "2-veis1 140 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS 599-10327S Kuleventil 2-veis 2 tomme Npt
5 661 NOK / enhet