Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS 3RT20261BM40 Power Contactor, 220 V DC Coil Volts, 25 A Full Load Amps-Inductive, 1No/1Nc | CU2TJU 56JW74

SIEMENS 3RT20261BM40 strømkontaktor, 220 V DC spolevolt, 25 A fulllast ampere-induktiv, 1No/1Nc

På lager
Vare: CU2TJU Modell: 3RT20261BM40Kryssreferanse: 56JW74
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
3 627 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontaktor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5895
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
SIEMENS 3RT20182AF02 Kontaktor, 110 VAC spolevolt, 16 A fulllast ampere-induktiv, 1Nc | CU2RYY 56JZ55 3RT20182AF02Kontaktor1 889 NOK
SIEMENS 3RT20181AF01 Kontaktor, 110 VAC spolevolt, 16 A fulllast ampere-induktiv, 1Nei | CU2RYZ 56JZ51 3RT20181AF01Kontaktor1 868 NOK
SIEMENS 3RT20182AF01 Kontaktor, 110 VAC spolevolt, 16 A fulllast ampere-induktiv, 1Nei | CU2RZA 56JZ54 3RT20182AF01Kontaktor1 856 NOK
SIEMENS 3RT20271AG20 Kontaktor, 110 VAC spolevolt, 32 A fulllast ampere-induktiv, 1No/1Nc | CU2RZB 56JW80 3RT20271AG20Kontaktor3 582 NOK
SIEMENS 3RT20271AF00 Kontaktor, 110 VAC spolevolt, 32 A fulllast ampere-induktiv, 1No/1Nc | CU2RZC 56JW79 3RT20271AF00Kontaktor3 651 NOK
SIEMENS 3RT20181AK610UA0 Kontaktor, 110/120 VAC spolevolt, 18 A fulllast ampere-induktiv, 1Nei | CU2RZD 56JZ52 3RT20181AK610UA0Kontaktor2 719 NOK
SIEMENS 3RT20272AK60 kontaktor, 110/120 VAC spolevolt, 32 A fulllast ampere-induktiv, 1No/1Nc | CU2RZE 56JW85 3RT20272AK60Kontaktor4 180 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS 3RT20261BM40 strømkontaktor, 220 V DC spolevolt, 25 A fulllast ampere-induktiv, 1No/1Nc
3 627 NOK / enhet