Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS 3RT19561CC00 Overspenningsdemper, 3Rt1, S6-S12 rammekontaktorer, Rc-kobling, 48 til 127 Vac/70 til 150 Vdc | CU2RNU 13A159

SIEMENS 3RT19561CC00 Overspenningsdemper, 3Rt1, S6-S12 rammekontaktorer, Rc-kobling, 48 til 127 Vac/70 til 150 Vdc

På lager
Vare: CU2RNU Modell: 3RT19561CC00Kryssreferanse: 13A159
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
720NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
SIEMENS 3RT29261CD00 Overspenningsdemper, 3Rt2, S0 rammekontaktorer, Rc-kobling, 127 til 240 Vac/150 til 250 Vdc | CU2RNV 13A128 3RT29261CD00282NOK
SIEMENS 3RT29261CB00 Overspenningsdemper, 3Rt2, S0 rammekontaktorer, Rc-kobling, 24 til 48 Vac | CU2RNW 13A126 3RT29261CB00286NOK
SIEMENS 3RT29261CC00 Overspenningsdemper, 3Rt2, S0 rammekontaktorer, Rc-kobling, 48 til 127 Vac | CU2RNX 13A127 3RT29261CC00282NOK
SIEMENS 3RT29161CD00 Overspenningsdemper, 3Rt2, S00 rammekontaktorer, Rc-kobling, 127 til 240 Vac | CU2RNY 13A117 3RT29161CD00185NOK
SIEMENS 3RT29161CB00 Overspenningsdemper, 3Rt2, S00 rammekontaktorer, Rc-kobling, 24 til 48 Vac | CU2RNZ 13A115 3RT29161CB00185NOK
SIEMENS 3RT29161CC00 Overspenningsdemper, 3Rt2, S00 rammekontaktorer, Rc-kobling, 48 til 127 Vac | CU2RPA 13A116 3RT29161CC00185NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS 3RT19561CC00 Overspenningsdemper, 3Rt1, S6-S12 rammekontaktorer, Rc-kobling, 48 til 127 Vac/70 til 150 Vdc
720NOK / enhet