Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHEPHERD CASTER SET60MMS74G 60mm Platefeste 1 x 1 Pk5 | AF7GXV 21AH79

SHEPHERD CASTER KITS60MMS74G 60mm Platefeste 1 x 1 Pk5

På lager
Vare: AF7GXV Modell: KITS60MMS74GKryssref: 21AH79
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
11NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjulfeste
Avstand mellom boltehull1 "x 1"
Innvendig avstand på bolthull1 "x 1"
Monteringsbolt Dia.1 / 4 "
MonteringstypePlate, 60 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8716900000

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypePris
SHEPHERD CASTER UT75-07 Spindel 75mm Pk5 | AE6XGZ 5VT57 UT75-07stem6NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHEPHERD CASTER KITS60MMS74G 60mm Platefeste 1 x 1 Pk5
11NOK / enhet