SHAT-R-SHIELD FB40/T12/NX/6 12PK U-formet lysrør 1955l 3500k | AC6DTB 33H577

SHAT-R-SHIELD FB40/T12/NX/6 12PK U-formet lysrør 1955l 3500k

På lager
Vare: AC6DTB Modell: FB40/T12/NX/6 12PKKryssreferanse: 33H577

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

539NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-formet lysrør
Gjennomsnittlig levetid på pæren21,000 hr.
Gjennomsnittlig levetid18,000 hr.
Base TypeMedium bi-pin (G13)
Bøy radius6"
Pære Dia.1-1 / 2 "
Pæreteknologifluorescent
PæretoneNøytral
Farge Temp.3500K
SFI90
Opprinnelige lumen2300
LampebetegnelseF40T12 / U / 6 / SR
Lampe Dia.1.5 "
LampeformT12
LampetoneKul
LampetypeU-formet
Lengde22.437 "
Lumen2300
Maks. Total lengde22.437 "
Gjennomsnittlige lumen1955
Samlet lampeformT
Knuste motstandJa
KnusebestandigJa
StarttypeRapid
Watts40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.34
Skipets høyde (cm)27.69
Skipets lengde (cm)60.71
Skipets bredde (cm)40.89
HS kode8539310060
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellPæretoneFarge Temp.Pris
SHAT-R-SHIELD FB40/T12/CWSupreme/6 12PK Fluorst Lamp Shatter Restnt 1955l 4100k | AC6DTC 33H578 FB40 / T12 / CWSupreme / 6 12PKKul4100K540NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHAT-R-SHIELD FB40/T12/NX/6 12PK U-formet lysrør 1955l 3500k
539NOK / enhet