Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51320.060.0020 Maskinskrue Oval M6 X 1 X 20 Lengde, 100PK | AG2KQR 31KH60

GRAINGER M51320.060.0020 Maskinskrue Oval M6 X 1 X 20 Lengde, 100PK

På lager
Vare: AG2KQR Modell: M51320.060.0020Kryssref: 31KH60 / 127N36
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
313NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishPlain
Hode Dia.11mm
Hodehøyde1.5mm
hode~~POS=TRUNCOval
Lengde20ft.
MaterialeA2 rustfritt stål
System for målingMetric
Strekkfasthet72518 psi
TrådstørrelseM6 x 1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4743
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318158082

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51320.060.0020 Maskinskrue Oval M6 X 1 X 20 Lengde, 100PK
313NOK /pakke