Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHAT-R-SHIELD 40A15 IF 130V glødelampe A15 40w | AA2VKL 11D003

SHAT-R-SHIELD 40A15 IF 130V glødelampe A15 40w

På lager
Vare: AA2VKL Modell: 40A15 IF 130VKryssreferanse: 11D003
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
30NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødelampe
Gjennomsnittlig levetid på pæren1000 hr.
Gjennomsnittlig levetid1000 hr.
Base TypeMedium skrue (E26)
Pære Dia.1-7 / 8 "
PærehusGlass
Pæreteknologigløde~~POS=TRUNC
Farge Temp.2800K
For lukkede inventarJa
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukInnendørs / utendørs
Opprinnelige lumen405
Lampebetegnelse40A / SR
Lampe Dia.1.875 "
Lampe ferdigInne i Frost
LampeformA15
LampetypeEn form
Lumen405
Maks. Total lengde3.375 "
Samlet lampeformA
Primær applikasjonHvitevarer
Grov serviceNei
Knuste motstandJa
KnusebestandigJa
TrekantNei
Spenning130
Watts40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode8539228040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLampe ferdigGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidLampeformLampetypeLumenMaks. Total lengdeSamlet lampeformPris
SHAT-R-SHIELD 75A21 RH/IF 120-130V Glødelampe A21 75w | AA2VKM 11D005 75A21 RH / IF 120-130VInne i Frost1000 hr.1000 hr.A21En form7505 5 / 16 "A11NOK
SHAT-R-SHIELD 250BR40 / 1 Glødelampe R40 250w | AA2VKP 11D011 250BR40 / 1Fjern54 "5000 hr.R40Reflektor-R / BR-6.5 "R327NOK
SHAT-R-SHIELD 125BR40/1 Varmelampe Infrarød Br40 Splintsikker | AC6DTA 33H575 125BR40 / 1Fjern54 "5000 hr.BR40Reflektor-R / BR-6.5 "BR294NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHAT-R-SHIELD 40A15 IF 130V glødelampe A15 40w
30NOK / enhet